AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG100 LG100 PREAMP. D ANTENNA BIII+UHF 15DB - LG100

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG100 LG100 PREAMP. D ANTENNA BIII+UHF 15DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Preamplificatore

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436023596725

Codice prodotto

FTELG100

Cod. produttore

LG100

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Preamplificatore

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

15 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

no

Consente di amplificare un segnale in banda UHF proveniente da un'antenna ad una bassa cifra di rumore, alimentazione a 12 V. Semplicità d'installazione, consente di aumentare il livello in antenna