AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT8-5G KITDTT8-5G HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS302

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT8-5G KITDTT8-5G HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 17 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055271138435

Codice prodotto

FTEKITDTT8-5G

Cod. produttore

KITDTT8-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

17 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Banda di frequenza 1:

470...694 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

KITDDT8-5G composto da antenna DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G, 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.