AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT0-5G KITDTT0-5G EVO45V+F5G+AMP107-5G+LPS302

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT0-5G KITDTT0-5G EVO45V+F5G+AMP107-5G+LPS302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 14 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Banda di frequenza 1 - 174...790 MHz

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8055271138428

Codice prodotto

FTEKITDTT0-5G

Cod. produttore

KITDTT0-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

14 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Banda di frequenza 1:

174...790 MHz

Banda / Canali ricevibili:

5...60

Omnidirezionale:

no

KITDTT0-5G composto da antenna combinata BIII+UHF EVO45VLTE con filtro 5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP107-5G con 1 ingresso BIII+UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIOuna matassa da 50 mt di K121EW cavo coax da 5mm