AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEIN1218 IN1218 INSERITORE DI TENSIONE 15 VDC

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEIN1218 IN1218 INSERITORE DI TENSIONE 15 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049494883

Codice prodotto

FTEIN1218

Cod. produttore

IN1218

Produttore

FTE

L'iniettore di corrente continua invia all'LNB l'alimentazione fornita dall'alimentatore esterno PS15-1100. Punti di forza: Compatto, si può installare nelle scatole di derivazione con altri componenti. E' caratterizzato da una bassa perdita di passaggio. Applicazioni: E' necessario negli impanti in cui non si usa l'amplificatore SAT e i ricevitori installati non sono in grado di sopperire al consumo di tutto l'impianto e dell'LNB.