AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA35-5G HYDRA35-5G ANTENNA 21ELEM. BANDA UHF G15 - HYDRA35-5G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA35-5G HYDRA35-5G ANTENNA 21ELEM. BANDA UHF G15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 15 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 0.875 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138220

Codice prodotto

FTEHYDRA35-5G

Cod. produttore

HYDRA35-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

15 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

0.875 m

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 21 elementi e guadagno di 15 dBi, rapporto A/D di 24 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.