AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO30 HDMI-FO30 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 3 - HDMI8K-FO30

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO30 HDMI-FO30 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Lunghezza - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162330202

Codice prodotto

FTEHDMI8K-FO30

Cod. produttore

HDMI8K-FO30

Produttore

FTE

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Lunghezza:

30 m

Numero di poli collegamento 1:

19

Numero di poli collegamento 2:

19

Direzione di innesto collegamento 1:

Lineare

Direzione di innesto collegamento 2:

Lineare

HDMI-FO30 Cavo HDMI2.1 8K Fibra Ottica 30mt