AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFRW16SCA FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFRW16SCA FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1x16

  • Lunghezza d'onda operativa - 1250...1650 nm

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271134765

Codice prodotto

FTEFRW16SCA

Cod. produttore

FRW16SCA

Produttore

FTE

Tipo:

1x16

Lunghezza d'onda operativa:

1250...1650 nm

Metodo di montaggio:

Modulo

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

14 dB

Min. perdita di ritorno:

55 dB

Altezza:

18 mm

Larghezza:

118 mm

Profondità:

79 mm

FRW16SCA SPLITTER 16 VIE PRE. 25CM SC/AP