AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-O FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9/125 CCA

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-O FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9/125 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Numero di fibre per nucleo - 1

Confezione

  • 500 M

EAN

8055271137308

Codice prodotto

FTEFOSM1-O

Cod. produttore

FOSM1-O

Produttore

FTE

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

1

Tipo di costruzione:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

4.7 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

20 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

150 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Rinforzo del materiale:

Altri

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Nessuno

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Nessuno

FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9 125 CCA