FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYUHF-5G FLYUHF-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G.9D - FLYUHF-5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 9 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.518 m
Confezione
12 PZ
EAN
8055271138213
Codice prodotto
FTEFLYUHF-5G
Cod. produttore
FLYUHF-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
9 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.518 m
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
L'antenna FLYUH-5G e caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Con sistema Easy mount permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di utensili. L'adattamento alle nuovefrequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.


