AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT7 FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M - FHQT7

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT7 FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055271133089

Codice prodotto

FTEFHQT7

Cod. produttore

FHQT7

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Connessione a vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

FHQT7 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 7M Connettore coassiale