FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF20 F20 SUPP.90 PALO TUBO 40X1.5X25 LEGGERO - F20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 40...40 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 25 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436023598163
Codice prodotto
FTEF20
Cod. produttore
F20
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
40...40 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
25 cm
Materiale:
Acciaio
Supporto a 90° L 20 a palo e muro leggero


