FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEXTLANIRLP EXTLANIRLP COPPIA EXTENDER HDMI LAN + LO - EXTLANIRLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6955361237753
Codice prodotto
FTEEXTLANIRLP
Cod. produttore
EXTLANIRLP
Produttore
FTE
L'extender EXTLANIRLP consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite cavo LAN come sistema di distribuzione punto a punto cioè da un trasmettitore ad un solo ricevitore (Soluzione 1:1). L'extender presenta anche un uscita loop HDMI da poter usufruire per un monitor di controllo nei pressi della sorgente. - Estende il segnale HDMI su un singolo cavo cat. 6/6a/7 fino a 60 metri. - Dimensioni compatte - Controllo remoto della sorgente grazie al supporto dei segnali IR. - Il ricevitore si telealimentadal trasmettitore tramite il cavo LAN - Tasto reset sul ricevitore per eseguire l'auto regolazione del segnale in base alla lunghezza del cavo LAN utilizzato. - Porta Loop Out 'HDMI OUT' sul trasmettitore per visualizzare la sorgente su 2 monitor/tv (localee remoto). - Possibilità di installazione a parete. - Installazione Plug&Play, non richiede configurazione. Questo extender è la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.