AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET410 ET410 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -10DB TV/S

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET410 ET410 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -10DB TV/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 11.5 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330929

Codice prodotto

FTEET410

Cod. produttore

ET410

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

11.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

5.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

ET410 Derivatore Front. 4 Vie -10dB TV/SAT