AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET220 ET220 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -20DB TV/S - ET220

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET220 ET220 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -20DB TV/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 21.5 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330912

Codice prodotto

FTEET220

Cod. produttore

ET220

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

21.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

ET220 Derivatore Front. 2 Vie -20dB TV/SAT