AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET215 ET215 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -15DB TV/S - ET215

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET215 ET215 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -15DB TV/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 16.5 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050162330905

Codice prodotto

FTEET215

Cod. produttore

ET215

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

16.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

ET215 Derivatore Front. 2 Vie -15dB TV/SAT