AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ3 EQ3 DIVISORE A 3 VIE CON PASS. CC - EQ3

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ3 EQ3 DIVISORE A 3 VIE CON PASS. CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 0

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 70 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Divisori e derivatori TV-SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8436018447902

Codice prodotto

FTEEQ3

Cod. produttore

EQ3

Produttore

FTE

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

0

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

70 dB

Numero di uscite:

3

Max perdita di inserzione:

11 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Divisori blindati induttivi in classe A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 MHz a 3 vie. Grazie alle loro dimensioni ridotte ed i connettori frontali, consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Connettoti F ad alta qualità.