AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS4V7030 CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS4V7030 CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - 1x3

  • Lunghezza d'onda operativa - 1250...1650 nm

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Tipo di connettore ingresso - SC / APC

  • Tipo di connettore uscita - SC / APC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131283

Codice prodotto

FTECS4V7030

Cod. produttore

CS4V7030

Produttore

FTE

Tipo:

1x3

Lunghezza d'onda operativa:

1250...1650 nm

Metodo di montaggio:

Modulo

Tipo di connettore ingresso:

SC / APC

Tipo di connettore uscita:

SC / APC

Max. perdita di inserzione:

10 dB

Min. perdita di ritorno:

55 dB

Max. perdita di uniformità:

3.8 dB

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL):

0.2 dB

Min. direttività:

55 dB

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Altezza:

10 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

79 mm

CS4V7030 COUPLER 4 VIE 70/30 CONN. SC/AP