FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC11 CFC11 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 11M - CFC11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
15 PZ
EAN
8436049492353
Codice prodotto
FTECFC11
Cod. produttore
CFC11
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connettori a compressione F
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connetore a compressione per cavo da 10mm K403W. Punti di forza: Garantisce l'assoluta affidabilità della connessione, con un sistema che mantiene inalterate le caratteristiche del cavo.


