AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA040 BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT - BSCA040

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA040 BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 40 m

  • Numero di fibre - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271131115

Codice prodotto

FTEBSCA040

Cod. produttore

BSCA040

Produttore

FTE

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

40 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Blu

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

BSCA040 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 40MT Patch cord fibra ottica