FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG58V BNCRG58V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG58 - BNCRG58V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 58
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
EAN
8436023598088
Codice prodotto
FTEBNCRG58V
Cod. produttore
BNCRG58V
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 58
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
50 Ohm
Montaggio isolato:
no
BNCRG58V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG58 Connettore coassiale


