AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT816 AT816 DERIVATORE A 8 VIE A -16 DB - AT816

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT816 AT816 DERIVATORE A 8 VIE A -16 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 8

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 17.5 dB

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

Divisori e derivatori TV-SAT

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8015269189825

Codice prodotto

FTEAT816

Cod. produttore

AT816

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

8

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

17.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 16 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità