FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS6 AS6 DIVISORE 6 VIE CON PASSAGGIO CC - AS6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 0
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436018440439
Codice prodotto
FTEAS6
Cod. produttore
AS6
Produttore
FTE
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
0
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
6
Max perdita di inserzione:
16.6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad sei uscite con attenuazione tipica di 12 dB. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità.


