FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS2 AS2 DIVISORE 2 VIE CON PASSAGGIO CC - AS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 0
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436018440408
Codice prodotto
FTEAS2
Cod. produttore
AS2
Produttore
FTE
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
0
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad due uscite con attenuazione tipica di 4 dB .Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità


