AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP313-5G AMP313-5G AMP.PALO 3 IN. BIII/UHF/UHF G3 - AMP313-5G

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP313-5G AMP313-5G AMP.PALO 3 IN. BIII/UHF/UHF G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271136554

Codice prodotto

FTEAMP313-5G

Cod. produttore

AMP313-5G

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

30 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo serie AMP con 3 ingressi: BIII / UHF / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN