FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE707 707 SUPP.90 PALO D.40X1.5 L22 RINF. - 707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 40...40 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 22 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359000938
Codice prodotto
FTE707
Cod. produttore
707
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
40...40 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
22 cm
Materiale:
Acciaio
Supporto a 90° L 25 a palo e muro con rinforzo L25


