FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE209 209 ZANCA EMILIA LEGGERA MURARE 30CM - 209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 30...60 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 30 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359000327
Codice prodotto
FTE209
Cod. produttore
209
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
30...60 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
30 cm
Materiale:
Acciaio
Zanca Emilia semplice da murare 30 cm


