FRONIUS - FNU4.251.015 KIT CONNETT. DC 10-27KVA - 4.251.015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9007947166265
Codice prodotto
FNU4.251.015
Cod. produttore
4.251.015
Produttore
FNU
Il Kit Connettori CC consente di riunire i due ingressi in presenza di correnti MPP superiori a 35 A e sezioni dei cavi maggiori di 16 mm², ad esempio quando si utilizza un box di raggruppamento delle stringhe. L'impiego del Kit Connettori CC consente dicollegare cavi con sezione compresa tra 6 mm² e 25 mm². Il morsetto è installato in modo da poter essere toccato senza pericolo e non sono necessari manicotti di fine filo. Il Kit Connettori CC è particolarmente adatto all'uso con gli inverter Fronius Symo 10.0-20.0 kW e Fronius Eco.