AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRONIUS - FNU4.240.038.Z DATAMANAGER2.0 WLAN GALSYMPRIM - 4.240.038.Z

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.240.038.Z DATAMANAGER2.0 WLAN GALSYMPRIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947156259

Codice prodotto

FNU4.240.038.Z

Cod. produttore

4.240.038.Z

Produttore

FNU

Fronius Datamanager è la centrale di comunicazione degli inverter Fronius per le applicazioni di ogni tipo. Utilizzando la connessione Internet mediante LAN o WLAN, Fronius Datamanager invia i valori dell'impianto fotovoltaico direttamente al portale online Fronius Solar.web, grazie al quale si ha in qualsiasi momento una panoramica sul funzionamento dell'impianto. Fronius Datamanager consente quindi di connettere gli inverter direttamente a Internet mediante WLAN. Il sito Web dedicato sul server Web integrato di Fronius Datamanager consentono inoltre il monitoraggio ottimale dell'impianto e di configurare Fronius Datamanager. Le interfacce integrate Modbus RTU SunSpec, Modbus TCP SunSpec e Fronius Solar API (JSON, per i valori correnti) consentono di integrare gli inverter Fronius con la massima semplicità e parallelamente a Fronius Solar.web nei sistemi di terzi.