FRONIUS - FNU4.210.300 TAURO 50-3-D - 4.210.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9007947351807
Codice prodotto
FNU4.210.300
Cod. produttore
4.210.300
Produttore
FNU
Fronius Tauro è la soluzione trifase da 50 e 100 kW per l‘ottimizzazione di impianti commerciali ed industriali, sia dal punto di vista energetico sia dei costi di gestione. Affidabile e compatto, flessibile nella configurazione e resistente alle condizioni più sfidanti. Fronius Tauro è facile da installare e offre un concept di assistenza rapido ed efficiente, per assicurare la massima produzione di energia. L'inverter trifase Fronius Tauro, disponibile nelle classi di potenza da 50 e 100 kW, garantisceelevate prestazioni anche con le condizioni di produzione più difficili. L'hardware intelligente consente di ottimizzare i costi BOS e di progettare gli impianti con una flessibilità senza precedenti. Inoltre, la semplicità di montaggio e il service concept più rapido del mercato, rendono questa soluzione sicura e altamente efficiente.