AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRONIUS - FNU4.210.300.001 TAURO 50-3-D - 4.210.300.001

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.210.300.001 TAURO 50-3-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947495808

Codice prodotto

FNU4.210.300.001

Cod. produttore

4.210.300.001

Produttore

FNU

Fronius Tauro è la soluzione trifase da 50 e 100 kW per l‘ottimizzazione di impianti commerciali ed industriali, sia dal punto di vista energetico sia dei costi di gestione. Affidabile e compatto, flessibile nella configurazione e resistente alle condizioni più sfidanti. Fronius Tauro è facile da installare e offre un concept di assistenza rapido ed efficiente, per assicurare la massima produzione di energia. L'inverter trifase Fronius Tauro, disponibile nelle classi di potenza da 50 e 100 kW, garantisceelevate prestazioni anche con le condizioni di produzione più difficili. L'hardware intelligente consente di ottimizzare i costi BOS e di progettare gli impianti con una flessibilità senza precedenti. Inoltre, la semplicità di montaggio e il service concept più rapido del mercato, rendono questa soluzione sicura e altamente efficiente.