FRONIUS - FNU4.210.163.001 SYMO ADVANCED 20.0-3-M LITE - 4.210.163.001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9007947496867
Codice prodotto
FNU4.210.163.001
Cod. produttore
4.210.163.001
Produttore
FNU
Perfezionato per offrire maggiore sicurezza: Fronius Symo Advanced apre un nuovo capitolo nella gamma Fronius SnapINverter. L’inverter combina prestazioni ampiamente comprovate con una nuova tecnologia di sicurezza. Per questo Fronius Symo Advanced rappresenta la scelta sostenibile per impianti fotovoltaici commerciali di qualunque taglia. L’inverter di ultima generazione, con classi di potenza da 10 a 20 kW, convince grazie all’affidabile protezione dagli archi voltaici garantita dalla nuova tecnologia Fronius Arc Guard, alla massima libertà nella progettazione del tetto grazie a SuperFlex Design e a massimi guadagni grazie al Dynamic Peak Manager.