AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRONIUS - FNU4.050.016 FRONIUS OHMPILOT 9.0-3 OHMPILOT CON ID P - 4.050.016

FRONIUS
copiacopia
FRONIUS - FNU4.050.016 FRONIUS OHMPILOT 9.0-3 OHMPILOT CON ID P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007947551887

Codice prodotto

FNU4.050.016

Cod. produttore

4.050.016

Produttore

FNU

Fronius Ohmpilot è un regolatore di consumo che destina l'energia fotovoltaica in eccesso alla preparazione di acqua calda. Grazie alla regolazione continua da 0 kW a 9 kW, l'energia fotovoltaica in esubero può essere sfruttata con efficienza e trasmessaalle utenze domestiche. Fronius Ohmpilot viene impiegato in primo luogo per comandare con intelligenza riscaldatori a immersione per la preparazione di acqua calda in boiler e accumulatori tampone. Altre aree di applicazione sono, per esempio, il riscaldamento a infrarossi o un termoarredo. In una casa unifamiliare con consumo di acqua calda medio, da aprile a ottobre la maggior parte del fabbisogno domestico può essere coperta con energia fotovoltaica. Il risultato: massimo autoconsumo, riduzione delle emissioni domestiche di CO2 e risparmio del proprio impianto di riscaldamento nei mesi estivi.