FRIGERIO CARPENTERIE - FRISUP-3001-07 PONT.FER.PRO200x120 c/4PIA-STA-SC ENm08,85 - SUP-3001-07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 7.8 m
Larghezza - 1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765114
Codice prodotto
FRISUP-3001-07
Cod. produttore
SUP-3001-07
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
7.8 m
Larghezza:
1.2 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2.5 mm
Altezza massima totale:
8.85 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 8,85 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,50 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 PIANO DI BASE COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?4 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 SCALA DI BASE A SFILO, n?2 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO



