AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/14 SCALA APPO. PRO VETR 2pz FUNE c/BAS 14+14g - SCA V051N/14

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/14 SCALA APPO. PRO VETR 2pz FUNE c/BAS 14+14g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762007

Codice prodotto

FRISCA V051N/14

Cod. produttore

SCA V051N/14

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?14+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,51 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,23 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, SECONDO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO