FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/14 SCALA MULT. PRO VETR 2pz MANUAL ZOP 13+14g - SCA V045Z/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 4.1...7.22 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 4.1 m
Numero di pioli - 27
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760522
Codice prodotto
FRISCA V045Z/14
Cod. produttore
SCA V045Z/14
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
4.1...7.22 m
Lunghezza compatta (non esteso):
4.1 m
Numero di pioli:
27
Larghezza:
1.1 mm
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
sì
Con fune:
no
Con ruote:
no
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no


