AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/04 SSCALA CAVAL. PRO VETR c/PIAT-PARA-VASCH 4g - SCA V026/04

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/04 SSCALA CAVAL. PRO VETR c/PIAT-PARA-VASCH 4g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Lunghezza - 1.75...1.75 m

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 1.75 m

  • Numero di pioli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761017

Codice prodotto

FRISCA V026/04

Cod. produttore

SCA V026/04

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Lunghezza:

1.75...1.75 m

Lunghezza compatta (non esteso):

1.75 m

Numero di pioli:

4

Larghezza:

0.48 mm

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Con stabilizzatore:

no

Con fune:

no

Altezza piattaforma:

0.93 mm

Con ruote:

no

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO - GRADINI n? 4 - LUNGHEZZA mt 1,75 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,93 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO ZINCATO, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA