FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/08 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/PIAT 2x8g - SCA V025/08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli - 16
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760997
Codice prodotto
FRISCA V025/08
Cod. produttore
SCA V025/08
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli:
16
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.88 mm


