FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/08 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE 2x8g - SCA V015/08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760935
Codice prodotto
FRISCA V015/08
Cod. produttore
SCA V015/08
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x8 - LUNGHEZZA mt 2,00 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 1,85 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO