FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7780/08 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la80 8g - SCA 7780/08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.14...2.14 m
Numero di pioli - 8
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764254
Codice prodotto
FRISCA 7780/08
Cod. produttore
SCA 7780/08
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.14...2.14 m
Numero di pioli:
8
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
67 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.8 mm


