FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/06 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 6g - SCA 7760/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.76...1.76 m
Numero di pioli - 6
Larghezza - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764100
Codice prodotto
FRISCA 7760/06
Cod. produttore
SCA 7760/06
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.76...1.76 m
Numero di pioli:
6
Larghezza:
1.1 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
49 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.35 mm


