FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/17 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 17g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 5.4...5.4 m
Numero di pioli - 17
Larghezza - 1.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761826
Codice prodotto
FRISCA 6083/17
Cod. produttore
SCA 6083/17
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
5.4...5.4 m
Numero di pioli:
17
Larghezza:
1.4 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
5.4 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
72 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
3.95 mm