FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/05 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 5g - SCA 6083/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.4...2.4 m
Numero di pioli - 5
Larghezza - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761734
Codice prodotto
FRISCA 6083/05
Cod. produttore
SCA 6083/05
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.4...2.4 m
Numero di pioli:
5
Larghezza:
0.9 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.4 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
26 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.4 mm


