FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6048N/20 SCA APPO. PRO la60 c/BAS-ANTIGRAF. 20g EN - SCA 6048N/20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762847
Codice prodotto
FRISCA 6048N/20
Cod. produttore
SCA 6048N/20
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE E BASETTA STABILIZZATRICE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?20 - LUNGHEZZA mt 5,03 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 4,65 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE


