FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/04 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 4g - SCA 6030/04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Numero posizioni di regolazione - 4
Altezza - 0.81 m
A due elementi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760157
Codice prodotto
FRISCA 6030/04
Cod. produttore
SCA 6030/04
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Numero posizioni di regolazione:
4
Altezza:
0.81 m
A due elementi:
sì
Peso:
3.4 kg
Con piattaforma:
no
Snodato:
sì
SGABELLO HOBBISTICO PIEGHEVOLE ANODIZZATO CON DOPPIA SALITA - GRADINI n?4 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,88 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,42 - ALTEZZA RIPIANO TERMINALE IN USO mt 0,81 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm 180x330, CERNIERA PIEGHEVOLE REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, BARRE DISTANZIATRICI AUTOMATICHE IN ACCIAIO VERNICIATO DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA.


