AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/03 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 3g - SCA 6030/03

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/03 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 3g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 3

  • Altezza - 0.59 m

  • A due elementi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760140

Codice prodotto

FRISCA 6030/03

Cod. produttore

SCA 6030/03

Produttore

FRI

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

3

Altezza:

0.59 m

A due elementi:

Peso:

2.5 kg

Con piattaforma:

no

Snodato:

SGABELLO HOBBISTICO PIEGHEVOLE ANODIZZATO CON DOPPIA SALITA - GRADINI n?3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,65 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,40 - ALTEZZA RIPIANO TERMINALE IN USO mt 0,59 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm 180x330, CERNIERA PIEGHEVOLE REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, BARRE DISTANZIATRICI AUTOMATICHE IN ACCIAIO VERNICIATO DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA.