FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028/134 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF. 13g DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.28...3.28 m
Numero di pioli - 13
Larghezza - 0.45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160899289
Codice prodotto
FRISCA 6028/134
Cod. produttore
SCA 6028/134
Produttore
FRI
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.28...3.28 m
Numero di pioli:
13
Larghezza:
0.45 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.28 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
7.6 kg
Con ruote:
no