AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6025/06 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/PIAT. 2x6g - SCA 6025/06

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6025/06 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/PIAT. 2x6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.03...2.03 m

  • Numero di pioli - 6

  • Larghezza - 0.54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761246

Codice prodotto

FRISCA 6025/06

Cod. produttore

SCA 6025/06

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.03...2.03 m

Numero di pioli:

6

Larghezza:

0.54 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.03 m

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

14.3 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.4 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO CON PIATTAFORMA A PONTE - GRADINI n? 2x6 + PARAGINOCCHIA ALTO 50 cm - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,40 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHImm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, PIATTAFORMA A PONTE AD APERTURA AUTOMATICA REALIZZATA 100% IN ALLUIMINIO