AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/05 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 5g - SCA 6021/05

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.88...1.88 m

  • Numero di pioli - 5

  • Larghezza - 0.48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160890866

Codice prodotto

FRISCA 6021/05

Cod. produttore

SCA 6021/05

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.88...1.88 m

Numero di pioli:

5

Larghezza:

0.48 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

1.88 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

6 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.12 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN PVC - GRADINI n? 5 - LUNGHEZZA mt 1,88 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,12 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON BORDATURA ESTERNA, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO VERNICIATO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN PVC, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN PVC DIMENSIONI mm 270x280 AD APERTURA AUTOMATICA