FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/12 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE c/BARRE 2x13g - SCA 6015/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala pieghevole
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.03...3.03 m
Numero di pioli - 12
Larghezza - 0.64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895779
Codice prodotto
FRISCA 6015/12
Cod. produttore
SCA 6015/12
Produttore
FRI
Modello:
Scala pieghevole
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.03...3.03 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
0.64 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.03 m
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
22.1 kg
Con ruote:
no


