AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3060N/14 SCALA APPO. PRO 3pz FUNE c/BAS 14+14+14g - SCA 3060N/14

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3060N/14 SCALA APPO. PRO 3pz FUNE c/BAS 14+14+14g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762281

Codice prodotto

FRISCA 3060N/14

Cod. produttore

SCA 3060N/14

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?14+14+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 10,65 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,20 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO